{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 275 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,009 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 115 mm | |
Måledybde med forlænger | 265 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428500 275-300 | |
EAN/GTIN | 5051102043674 |