{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 20 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 66 mm | |
Måledybde med forlænger | 216 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428500 20-25 | |
EAN/GTIN | 5051102090456 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 20-25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.359,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
2.475,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 mm | 0,005 mm |
Fejlgrænse | 0,004 mm | 0,006 mm |
Måleområde | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Standard | DIN 863 | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 66 mm | 90 mm |
Mål a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Måleværktøj | analog | analog |