XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 2-2,5mm

Art.-nr.: 428500 2-2,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 335,99 DKK /stk.
  • 169,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 863
Aflæsning 0,002 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,004 mm
Mål a 0 mm
Standardmåledybde 9 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428500 2-2,5
EAN/GTIN 2050001893048

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendige XT-mikrometerskruer. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionsskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport.
„Mikro”-udførelse med forbedret opløsning på 2 µm.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Advarsel:

XT-mikrometerskrue til 2-punkts-måling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven