{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Fejlgrænse | 5 µm | |
Måletromleinddeling | 1/100 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Måletromle-⌀ | 24 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Fiksering | med klemmeanordning | |
Udførelse, spindel | hærdet, slebet | |
Måletallerkener | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Udførelse, aflæsningsdele | graveret, sort | |
Udførelse, betjeningsdele | Isolering til håndbeskyttelse | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 422990 75-100 | |
EAN/GTIN | 4250099616385 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader ⌀ 25 mm, Måleområde: 75-100mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
4.574,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
3.015,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.416,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
2.891,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måletromleinddeling | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |