{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 25 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Fejlgrænse | 4 µm | |
Måletromleinddeling | 1/100 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Måletromle-⌀ | 24 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Fiksering | med klemmeanordning | |
Udførelse, spindel | hærdet, slebet | |
Måletallerkener | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Udførelse, aflæsningsdele | graveret, sort | |
Udførelse, betjeningsdele | Isolering til håndbeskyttelse | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 422990 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099616361 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader ⌀ 25 mm 25-50 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
3.896,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
2.613,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
1.817,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.175,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Måletromleinddeling | 1/100 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | Fabriksstandard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |