{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Måleskær, bredde | 0,75 mm | |
Måleskær, længde | 6,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421896 75-100 | |
EAN/GTIN | 4946368847344 | |
Producentnummer | 122-104-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() T-not-mikrometerskrue 75-100 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.983,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
3.015,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.416,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.891,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Måleområde | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |