T-not-mikrometerskrue 50-75 mm

Art.-nr.: 421896 50-75
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 433,58 DKK /stk.
  • 236,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 863
Måleområde 50 mm - 75 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 0,5 mm
Måleskær, bredde 0,75 mm
Måleskær, længde 6,5 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421896 50-75
EAN/GTIN 4946368847337
Producentnummer 122-103-10

Betegnelse

Udførelse:

Med ikke-roterende spindel og affladet måleskær. Målespindel og ambolt i hærdet stål, matforkromede betjenings- og aflæsningselementer.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50 inklusive 1 indstillingsmål.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


T-not-mikrometerskrue  50-75 mm

T-not-mikrometerskrue 50-75 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.745,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.767,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.058,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.511,51  DKK
plus moms plus fragt
Aflæsning 0,01 0,01 0,01 0,01
Måletromleinddeling 1/50 1/50 1/50 1/50
Standard DIN 863 DIN 863 DIN 863 DIN 863
Spindel-⌀ 6,35 8 8 8
Emballage Stabil boks Stabil boks Stabil boks Stabil boks
Måleværktøj analog analog analog analog
Produkttype Mikrometerskrue Mikrometerskrue Mikrometerskrue Mikrometerskrue

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven