{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | |
Interface | Digimatic-interface; USB-interface | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 16×3,5 mm | |
Emballage | Etui | |
Målemetode for måleapparat | Elektromagnetisk induktiv metode | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418711 150 | |
EAN/GTIN | 4946368688503 | |
Producentnummer | 571-201-30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digital dybdeskydelære AOS med dataudgang, Måleområde: 150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
2.843,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.103 styk på lager
1400,58 DKK
1.043,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
3047,01 DKK
2.436,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.367,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
1.691,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Alle dele | Hærdet | Hærdet | Hærdet | Hærdet | Hærdet |
Brolængde | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tværsnit, måleskinne | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Emballage | Etui | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |