{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 16×3,5 mm | |
Emballage | Etui | |
Målemetode for måleapparat | Elektromagnetisk induktiv metode | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418711 300 | |
EAN/GTIN | 4946368846460 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital dybdeskydelære AOS med dataudgang 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
3.403,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
670 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Alle dele | Hærdet | Hærdet |
Brolængde | 100 | 100 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tværsnit, måleskinne | 16×3,5 | 16×4 |
Måleværktøj | digital | digital |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 | ±0,04 |