Digital skydelære MarCal med målespidser, Måleområde: 300mm

Art.-nr.: 415320 300
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 175,82 DKK /stk.
  • 149,00 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Kæbelængde 90 mm
Indvendig måleansats-⌀ 10 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415320 300
EAN/GTIN 4059192002909
Producentnummer 4112704

Betegnelse

Udførelse:

Direkte aflæsning via letlæseligt, stort digitaldisplay. Finslebne måleflader. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Digital skydelære MarCal med målespidser, Måleområde: 300mm

Digital skydelære MarCal med målespidser, Måleområde: 300mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
3.844,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
478 styk på lager
1.840,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
453 styk på lager
2078,52 DKK
1.646,45  DKK
plus moms plus fragt
Alle dele Hærdet Hærdet Hærdet
Indvendig måleansats-⌀ 10 mm 10 mm 10 mm
Standard Fabriksstandard ISO 13385 ISO 13385
Kæbelængde 90 mm 90 mm 90 mm
Materiale Ædelstål, INOX Ædelstål, INOX Ædelstål, INOX
Måleværktøj digital digital digital
Produkttype Værkstedsskydelære Værkstedsskydelære Værkstedsskydelære

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven