{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Målespidser | ja | |
Kæbelængde | 90 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415621 300 | |
EAN/GTIN | 4045197770288 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital skydelære ABS med målespidser 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
630 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
562 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,0005 | 0,0005 |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme |
Alle dele | Hærdet | Hærdet |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | digital | digital |