{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 800 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415320 800 | |
EAN/GTIN | 4059192064761 |