Indkoblet trappestige med 10 trin

Art.-nr.: 41310
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Reolstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41310
    EAN/GTIN 4031405413108
    Producentnummer 041310

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trinvis trappestige i aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • 80 mm dybe, rillede trin
    • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
    • Skridsikre ledersko
    • Stabile monteringskroge Ø 35 mm i den øverste ende for et sikkert stativ
    • Parkeringskrog Ø 35 mm til pladsbesparende opbevaring, når den ikke er i brug
    • Trinafstand: 235 mm
    • Trådbredde: 420 mm
    • Lederhældning: 70°
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Bemærk: Hyldestiger fremstilles i de angivne standardlængder og individuelt til måling. Til dette formål bedes du angive den nøjagtige lodrette monteringshøjde i hvert enkelt tilfælde - prisen vil blive opkrævet for den næste højere stige samt et ændringsgebyr på 55.00 Euro RRRP uden moms. Specialfremstillede rackstiger er udelukket fra bytning

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 3800 mm
    • Indirekte omkostninger: 920 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 73 mm
    • Lederlængde: 2690 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Hældning: 70 °
    • Lodret monteringshøjde: 2520 mm
    • Trin-/trinafstand: 235 mm
    • Antal trin/trin: 10 trin
    • Trin/trindybde: 80 mm
    • Trinbredde: 370 mm
    • Udførelse af trin: Trin
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven