{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HCT | |
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | nej | |
Interface | Bluetooth-port | |
Kæbelængde | 65 mm | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcelle | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 nr. CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412790 300 | |
EAN/GTIN | 4062406629458 | |
Producentnummer | 412790 300 |