Vakuumaggregat VA4

Art.-nr.: 385020 VA4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

990 mm
Højde 1.130 mm
Sugeeffekt 63 m3/h
Motorspænding 400 V
Motorydelse 1,5 kW
Vægt 95 kg
Produkttype Vakuum-generatorer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 385020 VA4
EAN/GTIN 2050001717474
Producentnummer 82150

Betegnelse

Udførelse:

Vakuumaggregat med vakuumakkumulator og integreret væskeudskiller.

Anvendelse:

Drift af vakumspændeplader og -systemer.

Leveringsomfang:

2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven