Vakuumaggregat VA1

Art.-nr.: 385020 VA1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    500 mm
    Højde 630 mm
    Sugeeffekt 10 m3/h
    Motorspænding 230 V
    Motorydelse 0,37 kW
    Vægt 25 kg
    Produkttype Vakuum-generatorer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 385020 VA1
    EAN/GTIN 2050001717511
    Producentnummer 80172

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vakuumaggregat med vakuumakkumulator og integreret væskeudskiller.

    Anvendelse:

    Drift af vakumspændeplader og -systemer.

    Leveringsomfang:

    2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven