Vakuumaggregat VA3

Art.-nr.: 385020 VA3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

500 mm
Højde 630 mm
Sugeeffekt 21 m3/h
Motorspænding 230 V
Motorydelse 0,75 kW
Vægt 45 kg
Produkttype Vakuum-generatorer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 385020 VA3
EAN/GTIN 2050001717450
Producentnummer 80174

Betegnelse

Udførelse:

Vakuumaggregat med vakuumakkumulator og integreret væskeudskiller.

Anvendelse:

Drift af vakumspændeplader og -systemer.

Leveringsomfang:

2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven