Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling 300 mm

Art.-nr.: 380777 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Patron-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Patron-⌀ 300 mm
Højde 62 mm
Højdetolerance 0 / -1 mm
Hulkreds-⌀ 285 mm
Gevind-⌀ 4×M8
Magnetfelthøjde 10 mm
Vægt 31 kg
Nominel magnetkraft 150 N/cm2
Polpladens slidstyrke 6 mm
Centrerings-⌀ 250 mm
Centreringsdybde 4 mm
Parallelpoldeling 12+3 mm
Mulig centrerboring J 25×20 mm
Produkttype Magnet-spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380777 300
EAN/GTIN 2050001944429
Producentnummer 244.11-300

Betegnelse

Udførelse:

Effektivt magnetsystem med Neodym-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft trinløst indstillelig.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.
Til opspænding af små og tynde til store emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven