Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling 250 mm

Art.-nr.: 380777 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Patron-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Patron-⌀ 250 mm
Højde 57 mm
Højdetolerance 0 / -1 mm
Hulkreds-⌀ 232 mm
Gevind-⌀ 4×M8
Magnetfelthøjde 10 mm
Vægt 20 kg
Nominel magnetkraft 150 N/cm2
Polpladens slidstyrke 6 mm
Centrerings-⌀ 200 mm
Centreringsdybde 4 mm
Parallelpoldeling 12+3 mm
Mulig centrerboring J 25×20 mm
Produkttype Magnet-spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380777 250
EAN/GTIN 2050001944412
Producentnummer 244.11-250

Betegnelse

Udførelse:

Effektivt magnetsystem med Neodym-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft trinløst indstillelig.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.
Til opspænding af små og tynde til store emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven