{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Patron-⌀ | 200 mm | |
Højde | 57 mm | |
Højdetolerance | 0 / -1 mm | |
Hulkreds-⌀ | 180 mm | |
Gevind-⌀ | 4×M8 | |
Magnetfelthøjde | 10 mm | |
Vægt | 13 kg | |
Nominel magnetkraft | 100 N/cm2 | |
Polpladens slidstyrke | 6 mm | |
Centrerings-⌀ | 150 mm | |
Centreringsdybde | 4 mm | |
Parallelpoldeling | 8+3 mm | |
Mulig centrerboring J | 20×6 mm | |
Produkttype | Magnet-spændepatron |
Artikelnummer | 380777 200 | |
EAN/GTIN | 2050001944405 | |
Producentnummer | 244.11-200 |