{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Patron-⌀ | 300 mm | |
Højde | 62 mm | |
Højdetolerance | 0 / -1 mm | |
Hulkreds-⌀ | 227 mm | |
Gevind-⌀ | 4×M8 | |
Magnetfelthøjde | 8 mm | |
Vægt | 31 kg | |
Nominel magnetkraft | 100 N/cm2 | |
Polpladens slidstyrke | 5 mm | |
Centrerings-⌀ | 250 mm | |
Centreringsdybde | 4 mm | |
Parallelpoldeling | 1,9 mm | |
Mulig centrerboring J | 300×5 mm | |
Produkttype | Magnet-spændepatron |
Artikelnummer | 380776 300 | |
EAN/GTIN | 2050001943675 | |
Producentnummer | 244.01-300 |