{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Patron-⌀ | 150 mm | |
Højde | 50 mm | |
Højdetolerance | 0 / -1 mm | |
Hulkreds-⌀ | 132 mm | |
Gevind-⌀ | 4×M8 | |
Magnetfelthøjde | 8 mm | |
Vægt | 7 kg | |
Nominel magnetkraft | 100 N/cm2 | |
Polpladens slidstyrke | 5 mm | |
Centrerings-⌀ | 110 mm | |
Centreringsdybde | 4 mm | |
Parallelpoldeling | 1,9 mm | |
Mulig centrerboring J | 24×5 mm | |
Produkttype | Magnet-spændepatron |
Artikelnummer | 380776 150 | |
EAN/GTIN | 2050001943644 | |
Producentnummer | 244.01-150 |