Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling 100 mm

Art.-nr.: 380776 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Patron-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Patron-⌀ 100 mm
Højde 50 mm
Højdetolerance 0 / -1 mm
Hulkreds-⌀ 85 mm
Gevind-⌀ 4×M8
Magnetfelthøjde 8 mm
Vægt 3 kg
Nominel magnetkraft 70 N/cm2
Polpladens slidstyrke 5 mm
Centrerings-⌀ 60 mm
Centreringsdybde 4 mm
Parallelpoldeling 1,9 mm
Mulig centrerboring J 20×14 mm
Produkttype Magnet-spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380776 100
EAN/GTIN 2050001943620
Producentnummer 244.01-100

Betegnelse

Udførelse:

Effektivt magnetsystem med Neodym-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft trinløst indstillelig.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.
Til opspænding af små og tynde til mellemstore emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven