Modholder til nr. 376740 5

Art.-nr.: 376750 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6847G
Hulafstand e 29 mm
Hulafstand f 55,5 mm - 63 mm
Borings-⌀ d 11,2 mm
Spændekrogens justering c 58 mm - 73 mm
Holdekraft P (træk) 5.000 N
Samlet længde L 55 mm
Samlet højde H 69 mm
Hel bredde 85 mm
Produkttype Modholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376750 5
EAN/GTIN 4020772094669
Producentnummer 94664

Betegnelse

Passer til:

Lukke-/låsespænder nr. 376740

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven