Modholder til nr. 376740 3

Art.-nr.: 376750 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6847G
Hulafstand e 19 mm
Hulafstand f 31,5 mm - 35,5 mm
Borings-⌀ d 5,5 mm
Spændekrogens justering c 72 mm - 84 mm
Holdekraft P (træk) 3.000 N
Samlet længde L 40 mm
Samlet højde H 36 mm
Hel bredde 45 mm
Produkttype Modholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376750 3
EAN/GTIN 4020772094645
Producentnummer 94649

Betegnelse

Passer til:

Lukke-/låsespænder nr. 376740

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven