{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6847G | |
Hulafstand e | 19 mm | |
Hulafstand f | 26 mm - 30 mm | |
Borings-⌀ d | 5,4 mm | |
Spændekrogens justering c | 35 mm - 42 mm | |
Holdekraft P (træk) | 2.000 N | |
Samlet længde L | 31 mm | |
Samlet højde H | 34,5 mm | |
Hel bredde | 40 mm | |
Produkttype | Modholder |
Artikelnummer | 376750 1 | |
EAN/GTIN | 4020772094621 | |
Producentnummer | 94623 |