{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6847 | |
Hulafstand e | 29 mm | |
Hulafstand f | 55,5 mm - 63 mm | |
Borings-⌀ d | 11,2 mm | |
Spændekrogens justering c | 58 mm - 73 mm | |
Spændehøjde h | 49 mm | |
Holdekraft P (træk) | 5.000 N | |
Samlet højde H | 69 mm | |
Samlet længde L | 260,5 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Tykkelse a | 10,75 mm | |
Produkttype | Låsespændeanordning |
Artikelnummer | 376740 5 | |
EAN/GTIN | 4020772094560 | |
Producentnummer | 94565 |