{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6847 | |
Hulafstand e | 19 mm | |
Hulafstand f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
Borings-⌀ d | 5,5 mm | |
Spændekrogens justering c | 72 mm - 84 mm | |
Spændehøjde h | 22,7 mm | |
Holdekraft P (træk) | 3.000 N | |
Samlet højde H | 36 mm | |
Samlet længde L | 200,5 mm | |
Radius R | 5,5 mm | |
Tykkelse a | 7,1 mm | |
Produkttype | Låsespændeanordning |
Artikelnummer | 376740 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094546 | |
Producentnummer | 94540 |