{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6847 | |
Hulafstand e | 19 mm | |
Hulafstand f | 26 mm - 30 mm | |
Borings-⌀ d | 5,4 mm | |
Spændekrogens justering c | 35 mm - 42 mm | |
Spændehøjde h | 22,7 mm | |
Holdekraft P (træk) | 2.000 N | |
Samlet højde H | 34,5 mm | |
Samlet længde L | 104,6 mm | |
Radius R | 4,5 mm | |
Tykkelse a | 5,3 mm | |
Produkttype | Låsespændeanordning |
Artikelnummer | 376740 1 | |
EAN/GTIN | 4020772094522 | |
Producentnummer | 94524 |