{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6844J | |
Spændeslag | 40 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 2.500 N | |
Samlet højde H | 123 mm | |
Samlet længde L | 258 mm | |
Trykskrue | M8×35 mm | |
Gevind på spænderens ende | M20×1,5 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376700 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008550 | |
Producentnummer | 557398 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Plejlstangsspænder kort model 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
367,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
253,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M8×35 | M8×50 |
Samlet længde L | 258 | 237 |
Holdekraft P - tryk og træk | 2.500 | 1.300 |
Spændeslag | 40 | 38 |
Type | 6844J | 376725 3 |
Samlet højde H | 123 | 100 |
Produkttype | Plejlstangsspænder | Plejlstangsspænder |