{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6844J | |
Spændeslag | 21,5 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 1.000 N | |
Samlet højde H | 73 mm | |
Samlet længde L | 161,5 mm | |
Trykskrue | M6×25 mm | |
Gevind på spænderens ende | M16×1,5 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376700 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008543 | |
Producentnummer | 557397 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plejlstangsspænder kort model 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
319,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
217,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×25 | M6×40 |
Samlet længde L | 161,5 | 163 |
Holdekraft P - tryk og træk | 1.000 | 900 |
Spændeslag | 21,5 | 19 |
Type | 6844J | 376725 2 |
Samlet højde H | 73 | 74 |
Produkttype | Plejlstangsspænder | Plejlstangsspænder |