{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
tyyppi | 6830SJ | |
Reikien etäisyys e | 41 mm | |
Reikien etäisyys f | 29-43 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 45 mm | |
Puristusvoima P1 | 2 000 N | |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 75 mm | |
Kokonaispituus | 287 mm | |
Puristuskara | M8×65 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Artikelnummer | 376650 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008826 | |
Producentnummer | 557428 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vandretspændere med sikkerhedslås 4
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
708,78 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
36,11 €
plus moms
plus fragt
|
|
Puristuskara | M8×65 mm | M10×90 mm |
Kokonaiskorkeus | 75 mm | 90 mm |
Kokonaispituus | 287 mm | 273 mm |
Puristusvoima P1 | 2 000 N | 2 500 N |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | 3 500 N |
tyyppi | 6830SJ | 376625 4 |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin | Vaakapuristin |