{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6830SJ | |
Hulafstand e | 25,7 mm | |
Hulafstand f | 22-31,8 mm | |
Borings-⌀ d | 6,5 mm | |
Spændehøjde H | 32 mm | |
Holdekraft P1 | 1.800 N | |
Holdekraft P2 | 2.500 N | |
Hel højde | 48,5 mm | |
Hel længde | 206 mm | |
Trykskrue | M8×45 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376650 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008819 | |
Producentnummer | 557427 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vandretspændere med sikkerhedslås, Type: 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
499,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager
189,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M8×45 mm | M8×50 mm |
Borings-⌀ d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Hel højde | 48,5 mm | 68,5 mm |
Hel længde | 206 mm | 190 mm |
Holdekraft P1 | 1.800 N | 1.650 N |
Holdekraft P2 | 2.500 N | 2.300 N |
Hulafstand e | 25,7 mm | 26 mm |