{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 68300J | |
Hulafstand e | 41 mm | |
Hulafstand f | 29-43 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændehøjde H | 41 mm | |
Holdekraft P1 | 3.500 N | |
Holdekraft P2 | 8.000 N | |
Hel højde | 77 mm | |
Hel længde | 329 mm | |
Trykskrue | M10×76 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376615 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008147 | |
Producentnummer | 557339 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vandretspændere plus, med vandret fod 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
460,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
233,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M10×76 | M10×90 |
Borings-⌀ d | 8,5 | 8,8 |
Holdekraft P1 | 3.500 | 2.500 |
Hulafstand e | 41 | 41,2 |
Type | 68300J | 376625 4 |
Produkttype | Vandretspændere | Vandretspændere |
Spændehøjde H | 41 | 45 |