{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 68300J | |
Hulafstand e | 25,7 mm | |
Hulafstand f | 22-31,8 mm | |
Borings-⌀ d | 6,5 mm | |
Spændehøjde H | 33,5 mm | |
Holdekraft P1 | 2.500 N | |
Holdekraft P2 | 4.000 N | |
Hel højde | 58 mm | |
Hel længde | 242 mm | |
Trykskrue | M8×58 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376615 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008130 | |
Producentnummer | 557338 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vandretspændere plus, med vandret fod 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
356,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
189,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M8×58 | M8×50 |
Borings-⌀ d | 6,5 | 6,6 |
Holdekraft P1 | 2.500 | 1.650 |
Hulafstand e | 25,7 | 26 |
Hulafstand f | 22-31,8 | 31,6 |
Type | 68300J | 376625 3 |
Spændehøjde H | 33,5 | 33 |