{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6800NIJ | |
Hulafstand e | 20 mm | |
Hulafstand f | 23-31 mm | |
Borings-⌀ d | 5,5 mm | |
Spændehøjde H | 23 mm | |
Holdekraft P1 | 800 N | |
Holdekraft P2 | 1.200 N | |
Hel højde | 140 mm | |
Hel længde | 78 mm | |
Trykskrue | M6×35 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376505 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008895 | |
Producentnummer | 557435 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalspænder med vandret fod, rustfri 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
424,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
124,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×35 mm | M6×50 mm |
Borings-⌀ d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Hel længde | 78 mm | 74,5 mm |
Holdekraft P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Hulafstand e | 20 mm | 12,5 mm |
Produkttype | Vertikalspænder | Vertikalspænder |
Spændehøjde H | 23 mm | 22,5 mm |