{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6800NIJ | |
Hulafstand e | 16 mm | |
Hulafstand f | 22,5-26 mm | |
Borings-⌀ d | 4,5 mm | |
Spændehøjde H | 19 mm | |
Holdekraft P1 | 600 N | |
Holdekraft P2 | 1.100 N | |
Hel højde | 98 mm | |
Hel længde | 61 mm | |
Trykskrue | M5×30 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376505 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008888 | |
Producentnummer | 557434 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalspænder med vandret fod, rustfri 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
356,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M5×30 mm | M5×30 mm |
Borings-⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
Holdekraft P1 | 600 N | 500 N |
Hulafstand e | 16 mm | 16 mm |
Type | 6800NIJ | 376508 1 |
Produkttype | Vertikalspænder | Vertikalspænder |
Spændehøjde H | 19 mm | 19 mm |