{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6530 | |
T-notens nominelle mål | 14 mm | |
Gevind | M12 | |
Spændehøjde, dobbelt opspænding | 2 mm - 270 mm | |
Spændehøjde, firedobbelt opspænding | 2 mm - 160 mm | |
Trækasse, længde | 460 mm | |
Trækasse, bredde | 330 mm | |
Trækasse, højde | 50 mm | |
Produkttype | Spændeelement |
Artikelnummer | 375405 14/M12 | |
EAN/GTIN | 4020772083601 | |
Producentnummer | 83600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Sortimentskasse med opspændingsværktøj, T-not, nominelt mål/gevind: 14/M12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
5.048,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.288,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevind | M12 | M12 |
Spændehøjde, firedobbelt opspænding | 2 mm - 160 mm | |
T-notens nominelle mål | 14 mm | 14 mm |
Type | 6530 | |
Trækasse, bredde | 330 mm | |
Trækasse, længde | 460 mm | |
Produkttype | Spændeelement | Spændeelement |