Sortimentskasse med opspændingsværktøj, T-not, nominelt mål/gevind: 12/M12mm

Art.-nr.: 375405 12/M12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-not, nominelt mål/gevind (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6530
T-notens nominelle mål 12 mm
Gevind M12
Spændehøjde, dobbelt opspænding 2 mm - 270 mm
Spændehøjde, firedobbelt opspænding 2 mm - 160 mm
Trækasse, længde 460 mm
Trækasse, bredde 330 mm
Trækasse, højde 50 mm
Produkttype Spændeelement

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375405 12/M12
EAN/GTIN 4020772083595
Producentnummer 83592

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af forskellige spændeelementer, som kræves tilhurtig opspænding af værktøj, elementer eller emner påT-notborde. Alle dele er af sejhærdet stål og kan bestilles enkeltvis.

Leveringsomfang:

Ringgaffelnøgle, skruepasta, trækasse

Leveringsomfang:

T-notskruer nr. 375300 DIN 787: 4 stk./ 80 mm;
4 stk./ 125 mm;
2 stk./ 50 mm
Tapskruer nr. 375380 DIN 6379: 4 stk./ 100 mm
Spændejern nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 stk./ 14×100
Høje møtrikker nr. 375385 DIN 6330 B: 6 stk.
Forlængermøtrikker nr. 375395: 4 stk.
Universalunderlag til spændejern nr. 372200: 4 stk./ str. 2;
4 stk./ str. 3
Keglepande, form G nr. 375360 DIN 6319 G: 6 stk.
Dybdespændebakker nr. 375110: 4 stk./ str. 12
Spændejernsholder med fjeder nr. 370850: 4 stk./ str. 12
T-notbørste nr. 375512

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven