{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 797 | |
Rhombus | ja | |
T-notens nominelle mål | 28 mm | |
Gevind g | M24 | |
Længde L | 125 mm | |
Gevindlængde b | 85 mm | |
Smal stenbredde a | 27,7 mm | |
Stenbredde e | 44 mm | |
Højde k | 18 mm | |
Produkttype | Notskrue |
Artikelnummer | 375335 28X125 | |
EAN/GTIN | 4020772086954 | |
Producentnummer | 86959 |