{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 797 | |
Rhombus | ja | |
T-notens nominelle mål | 22 mm | |
Gevind g | M20 | |
Længde L | 80 mm | |
Gevindlængde b | 55 mm | |
Smal stenbredde a | 21,7 mm | |
Stenbredde e | 35 mm | |
Højde k | 14 mm | |
Produkttype | Notskrue |
Artikelnummer | 375335 22X80 | |
EAN/GTIN | 4020772086794 | |
Producentnummer | 86793 |