Rombeskrue 22X125 mm

Art.-nr.: 375335 22X125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-not, nominelt mål×længde L (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 797
Rhombus ja
T-notens nominelle mål 22 mm
Gevind g M20
Længde L 125 mm
Gevindlængde b 85 mm
Smal stenbredde a 21,7 mm
Stenbredde e 35 mm
Højde k 14 mm
Produkttype Notskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375335 22X125
EAN/GTIN 4020772086800
Producentnummer 86801

Betegnelse

Udførelse:

  • Smedet
  • T-noter fræsede, rullet gevind.
  • Sejhærdet til styrkeklasse 10.9.

Anvendelse:

Især på lange maskinborde lettes eftermonteringen af et ekstra opspændingssted. Spændeskruen sættes i T-noten oppefra.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven