T-notsten Råemne 8 mm

Art.-nr.: 375320 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
T-notens nominelle mål 8 mm
Stenhøjde 10 mm
Bredde a 7,7 mm
Bredde, e 13 mm
Højde k 6 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375320 8
EAN/GTIN 4020772084516
Producentnummer 84517

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af notsten med afvigende gevind.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, uden hærdning (= råemne, uden gevind).

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven