T-notsten Råemne 18 mm

Art.-nr.: 375320 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
T-notens nominelle mål 18 mm
Stenhøjde 20 mm
Bredde a 17,7 mm
Bredde, e 28 mm
Højde k 10 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375320 18
EAN/GTIN 4020772084561
Producentnummer 84566

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af notsten med afvigende gevind.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, uden hærdning (= råemne, uden gevind).

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven