T-notsten Råemne 14 mm

Art.-nr.: 375320 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 508
    T-notens nominelle mål 14 mm
    Stenhøjde 16 mm
    Bredde a 13,7 mm
    Bredde, e 22 mm
    Højde k 8 mm
    Produkttype Notsten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 375320 14
    EAN/GTIN 4020772084547
    Producentnummer 84541

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til fremstilling af notsten med afvigende gevind.

    Norm:

    DIN 508

    Materiale:

    Sejhærdet stål, uden hærdning (= råemne, uden gevind).

    Bemærk:

    Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven