{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6316 | |
Standard | DIN 6316 | |
Slidsbredde | 9 mm | |
Hel længde | 80 mm | |
Højde H | 24 mm | |
Højde, H2 | 12 mm | |
Bredde | 25 mm | |
Til spændeskruer | M8 | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 371800 9X80 | |
EAN/GTIN | 4020772071035 | |
Producentnummer | 71035 |