{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6316 | |
Norm | DIN 6316 | |
Slidsbredde | 33 mm | |
Hel længde | 315 mm | |
Højde H | 100 mm | |
Højde, H2 | 50 mm | |
Bredde | 80 mm | |
Til spændeskruer | M30 | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 371800 33X315 | |
EAN/GTIN | 4020772071134 | |
Producentnummer | 71134 |