{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6316 | |
Norm | DIN 6316 | |
Slidsbredde | 43 mm | |
Hel længde | 400 mm | |
Højde H | 120 mm | |
Højde, H2 | 60 mm | |
Bredde | 100 mm | |
Til spændeskruer | M36; M42 | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 371800 43X400 | |
EAN/GTIN | 4020772071158 | |
Producentnummer | 71159 |