{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Bredde a | 17,7 mm | |
Bredde, e | 28 mm | |
Højde k | 10 mm | |
Længde | 28 mm | |
Gevindstørrelse | M8 | |
Stenhøjde | 20 mm | |
T-notens nominelle mål | 18 mm | |
med gevind | ja | |
Materiale | Sejhærdet stål | |
Styrkeklasse | 10 | |
Produkttype | Notsten |
Artikelnummer | 370520 18 | |
EAN/GTIN | 4020772153472 | |
Producentnummer | 153478 |