{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Bredde a | 11,7 mm | |
Bredde, e | 18 mm | |
Højde k | 7 mm | |
Længde | 18 mm | |
Gevindstørrelse | M8 | |
Stenhøjde | 14 mm | |
T-notens nominelle mål | 12 mm | |
med gevind | ja | |
Materiale | Sejhærdet stål | |
Styrkeklasse | 10 | |
Produkttype | Notsten |
Artikelnummer | 370520 12 | |
EAN/GTIN | 4020772140304 | |
Producentnummer | 140301 |